絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(1)
  • ラインポンプ(1)
  • 冷温水循環ポンプ(2)
  • 自吸ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 32(8)
  • 40(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(8)
  • AC200(12)
出力(kW)
  • 0.05(2)
  • 0.08(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.25(2)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(8)
  • 1.5(1)
  • 2.2(2)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
吐出量(L/min)
  • 40
  • 60(16)
  • 100(28)
  • 110(25)
  • 140(18)
  • 160(25)
  • 180(21)
  • 200(31)
  • 220(20)
  • 250(38)
  • 280(21)
  • 320(22)
  • 400(30)
  • 450(26)
  • 500(25)
  • 600(20)
  • 630(16)
  • 800(20)
  • 1000(22)
  • 1400(17)
揚程(m)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 3.4(2)
  • 5.1(2)
  • 10(3)
  • 10.2(1)
  • 11.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 17.5(2)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 21.5(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 138(1)
  • 168(1)
  • 208(1)
2・2.8・3.4・5.1・10・10.2・11.5・13・13.5・14・14.5・17.5・18・19・21.5・110・120・138・168・208・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 工業用水(3)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 清水(6)
工業用水・河川水・農業用水・清水
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • 鶴見製作所(3)
  • 三相電機(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
  • ケニス(1)
  • ニクニ(1)
川本ポンプ(川本製作所)・鶴見製作所・三相電機・エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・日立・ケニス・ニクニ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
ラインポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(2)
自吸ポンプ(2)
砲金製ラインポンプ (全閉モータ) 三相電機砲金製ラインポンプ (全閉モータ)三相電機
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形川本ポンプ(川本製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形川本ポンプ(川本製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
非自動ビルジハンディポンプ 日立非自動ビルジハンディポンプ日立
45,980税込50,578
1台
当日出荷
汚れた水の入れかえなどに。
仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
うず巻ポンプCLD(ステンレス) ニクニうず巻ポンプCLD(ステンレス)ニクニ
629,800税込692,780
1台
22日以内出荷
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用仕様(モータ) 全閉外扇屋外種類うず巻ポンプ接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所循環ポンプ TPHZ型鶴見製作所
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
ラインポンプ 寺田ポンプ製作所ラインポンプ寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製立型タービンポンプ KVS形川本ポンプ(川本製作所)
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形川本ポンプ(川本製作所)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
Pラインポンプ PE(2)形 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ PE(2)形川本ポンプ(川本製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製直結多段タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ナイロンコーティングうず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
水陸両用型ポンプ ケニス水陸両用型ポンプケニス
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。
陸上ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら