絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(2)
  • セルプラポンプ(4)
  • ラインポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 25(3)
  • 32(10)
  • 40(8)
定格電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC100(5)
  • AC200(11)
  • AC220(3)
  • AC400(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(1)
  • 0.58(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(5)
  • 2.2(2)
  • 3.7(4)
  • 5.5(1)
吐出量(L/min)
  • 60
  • 40(16)
  • 100(28)
  • 110(25)
  • 140(18)
  • 160(25)
  • 180(21)
  • 200(31)
  • 220(20)
  • 250(38)
  • 280(21)
  • 320(22)
  • 400(30)
  • 450(26)
  • 500(25)
  • 600(20)
  • 630(16)
  • 800(20)
  • 1000(22)
  • 1400(17)
揚程(m)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 28.5(3)
  • 33.5(2)
  • 41(2)
  • 55(3)
5・6・7・8・10・11・11.5・12.5・13・13.5・14.5・15・16・16.5・18.5・19・28.5・33.5・41・55・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 工業用水(1)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 海水(1)
  • 清水(4)
工業用水・河川水・農業用水・海水・清水
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • 三相電機(1)
  • 日立(1)
寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・日立産機システム・鶴見製作所・三相電機・日立
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(4)
ラインポンプ(1)
陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
JD型モートルポンプ 日立産機システムJD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形寺田ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形川本ポンプ(川本製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ日立産機システム
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷から101日以内出荷
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PH2型三相電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
非自動ビルジポンプ 日立非自動ビルジポンプ日立(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
池の水の循環・入れかえに。
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型鶴見製作所
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
ラインポンプ 寺田ポンプ製作所ラインポンプ寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形川本ポンプ(川本製作所)
729,800税込802,780
1台
3日以内出荷
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
Pラインポンプ PE(2)形 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ PE(2)形川本ポンプ(川本製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 ・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 ・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用 ・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能 ・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
種類セルプラポンプ
陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。
種類セルプラポンプ
陸上ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら