絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
出力(kW)
- 0.04(2)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
吐出量(L/min)
- 20(1)
- 60(1)
揚程(m)
- 3
- 2(3)
- 2.5(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 7(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 26(4)
- 27(3)
- 28(3)
- 32(5)
- 35(8)
- 揚程(m)をもっと見る
ブランド
- 日立(3)
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む

非自動温水循環ポンプ
日立¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
自動式給湯加圧ポンプ
日立(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から18日以内出荷給湯の圧力不足を軽減。仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2