絞り込み
使用液
  • A重油(2)
  • 灯油(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(6)
  • AC100(15)
  • AC110(1)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC220(3)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC24(2)
タンク容量(L)
  • 2(1)
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • 正和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
A重油(2)
灯油(1)
軽油(1)
  • サイクルポンプ    YMAS 正和

    サイクルポンプ YMAS

    正和
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
    出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
  • GPA型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    GPA型 歯車ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
    用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30
  • GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    GP型 歯車ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
    用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
  • 自吸オイルポンプ OC・OCH形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸オイルポンプ OC・OCH形

    川本ポンプ(川本製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電源(V)三相200モータ種類安全増防爆型付
油用ポンプ