絞り込み
使用液
  • マシン油(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • DC24(3)
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(6)
  • 工進(582)
  • 八光電機(194)
  • 日本オイルポンプ(145)
  • 鶴見製作所(109)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(89)
  • 寺田ポンプ製作所(53)
  • タカトテクニカ(50)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • ヤマダコーポレーション(35)
  • フローバル(30)
  • 坂口電熱(27)
  • 共立機巧(26)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • エイチツー(24)
  • 日立(21)
  • アサダ(18)
  • 亀嶋鉄工所(17)
  • センタック(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁階級コイル/E種
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • エアーポンプ 日東工器

    エアーポンプ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
  • HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588) 日東工器

    HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    HK-400A用の補用品ACアダプタです。
    トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
    電圧(V)DC24防水保護等級IP65
  • 切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品

    日東工器
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
  • 切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス

    日東工器
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
    電圧(V)DC24防水保護等級IP65
  • 切削液回収ユニット 日東工器

    切削液回収ユニット

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
    用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
  • 切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース 日東工器

    切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース

    日東工器
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    切削液回収ユニット HK-400用別売品のシリコーンホースです。
    ホース径(Φmm)3×9ホース長さ(mm)4000
  • バルブユニット 日東工器

    バルブユニット

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
    質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器