3ページ目: エアーポンプ

93件中 8193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • マルチドライポンプ アズワン

    マルチドライポンプ

    アズワン
    96,300税込105,930
    1個
    翌々日出荷
    吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
    種別(耐蝕タイプ) 230×180×265mmアズワン品番3-6720-01
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    32,980税込36,278
    1個
    92日以内出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
  • ルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し) アンレット

    ルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し)

    アンレット
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
    用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送にトラスコ品番850-9580セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト質量(kg)217回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
  • 小型エアーポンプ ALITA

    小型エアーポンプ

    ALITA
    27,980税込30,778
    1台
    100日以内出荷
    吐気・吸気両用タイプです。低騒音・超寿命。オイルレス 。CE Rohs UL対応。
    用途各種装置、計測器のエア源流体空気外形寸法(mm)150×130×111H圧力(kPa)9.8
  • コンパクトエアーポンプ用 オプション アズワン

    コンパクトエアーポンプ用 オプション

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    付属品チューブ1.5m精度MPa±1.6%使用温度(℃)70
  • 交流式エアーポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

    交流式エアーポンプ

    榎本マイクロポンプ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷
    モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。 低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
    仕様RoHS対応品種別吐出・吸引兼用材質EPDM/PPS(接ガス部)質量(kg)2流体空気定格電流(A)0.3定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下絶縁種別E種
  • 吸排耐薬ポンプ PTシリーズ アズワン

    吸排耐薬ポンプ PTシリーズ

    アズワン
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。
    付属品ポリタンク仕様※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。材質ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE寸法(長さ)チューブ:1コード長さ(m)電源:約3.3(ACアダプター)
  • Oリング Power Team

    Oリング

    Power Team
    44,980税込49,478
    1個
    32日以内出荷
  • ブリーザーキャップ Power Team

    ブリーザーキャップ

    Power Team
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
  • メンテナンスキット 安永エアーポンプ

    メンテナンスキット

    安永エアーポンプ
    8,198税込9,018
    1式
    3日以内出荷
    AP80H/100F/120F用メンテナンスキット
  • エレメント 佐藤真空

    エレメント

    佐藤真空
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    CTE100-95用エレメント
  • バルブユニット 日東工器

    バルブユニット

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
    質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30
  • ダイヤフラムブロワ TKO型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ TKO型

    大晃機械工業(TAIKO)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
    周波数(Hz)50/60
エアーポンプ