2ページ目: エアーポンプ

93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ アズワン

    マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
    付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ

    工進
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    71日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
    質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
  • オイルフリーエアポンプ Rocker

    オイルフリーエアポンプ

    Rocker
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    オイルフリーのドライポンプです。吸気側にフィルターユニットが搭載されており、ポンプ内への水分や異物の混入を防止します。排気側にもフィルターユニットが搭載されています。
    種別Rocker430アズワン品番3-6102-01
  • マルチドライポンプ アズワン

    マルチドライポンプ

    アズワン
    64,480税込70,928
    1個
    翌々日出荷
  • 研究用マルチェアーポンプ アズワン

    研究用マルチェアーポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    94,000税込103,400
    1個
    当日出荷
    オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
    材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
  • コンパクトエアーポンプ アズワン

    コンパクトエアーポンプ

    アズワン
    78,200税込86,020
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
    付属品7mmチューブ(2m)仕様吐出・吸引兼用材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)流体空気モーターコンデンサー式、25W排気量(L/min)12ポンプダイヤフラム構造
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
  • エアーポンプ フジクリーン

    エアーポンプ

    フジクリーン
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
  • 電磁式エアーポンプ LWシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ LWシリーズ

    安永エアーポンプ
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。 クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
    用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26圧力(kPa)20使用圧力範囲(kPa)10~25
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • AP-80F用エアクリーナーエレメント 安永エアーポンプ

    AP-80F用エアクリーナーエレメント

    安永エアーポンプ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • エアーポンプ MR-6BS テクノ高槻

    エアーポンプ MR-6BS

    テクノ高槻
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
    型式06MR910000質量(kg)0.28タイプ吸引型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)-6.5/min入数1台
  • エアーポンプ MR-6B テクノ高槻

    エアーポンプ MR-6B

    テクノ高槻
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
    型式06MR900000質量(kg)0.28タイプ吐出型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)7/min入数1台
  • エアーポンプリザーバー Power Team

    エアーポンプリザーバー

    Power Team
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2.5ホワイト幅(cm)12.5長さ(cm)25高さ(cm)10グリーン購入法適合
  • ブロワ 三相AC200V 大晃機械工業(TAIKO)

    ブロワ 三相AC200V

    大晃機械工業(TAIKO)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。
    用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
  • エアーポンプ HP‐W‐形 正和

    エアーポンプ HP‐W‐形

    正和
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    エアー駆動の容積式自動ポンプユニット。吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ。各種組合わせユニット。 。ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • S型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    S型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    589,800税込648,780
    1台
    59日以内出荷から61日以内出荷
    4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
  • SAL型スラリポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SAL型スラリポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。
  • MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    589,800税込648,780
    1台
    4日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュート方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます。一般給水・揚水、工業用水、ボイラ給水、散水に。
  • FS型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
  • FMQ型多段自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FMQ型多段自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
  • FDP型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FDP型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。一般給水。冷温水循環用。
  • EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)

    EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 60Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
    仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076アズワン品番68-1900-24
  • EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)

    EVM型ステンレス製立型多段ポンプ 50Hz 口径65mm 65EVMGシリーズ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
  • EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
  • 電磁式エアーポンプ LPシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ LPシリーズ

    安永エアーポンプ
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷
    従来機に比べ更なる低消費・コンパクトを実現。、全方位検知機能保護スイッチで、ダイアフラム破損時のエアーポンプ内部破損を低減。
  • AF-1用フィルターエレメント マールス

    AF-1用フィルターエレメント

    マールス
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    オイルフリー真空ポンプ用交換用フィルターエレメント
  • 直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ 光明理化

    直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ

    光明理化
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    スマートフォンサイズのサンプリングポンプです。作業環境測定等に対応。DSP-550がモデルチェンジ(DSP-550T)しました。軽量・コンパクト。静音・無振動。動作はLED点滅表示。積算機能・タイマー機能付き。電池4本に変更し、連続駆動時間が延びました。電池蓋を表側に変更し、三脚に付けたまま電池交換可能です。三脚固定ネジを下方に変更し、捕集バックと干渉しません。給電用のUSBジャックを製品上部に移動し接続しやすいです。バッテリー残量確認可能です。
    付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00~99:59(時間:分)質量(g)約200(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと)動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。アズワン品番67-2189-25流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)50~550(コンスタントフロー機能)積算流量表示範囲(L)0.00~99.99L(25℃換算)タイマー機能待機時間設定、終了時間設定
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
  • マルチポンプ DA型 近江オドエアーサービス

    マルチポンプ DA型

    近江オドエアーサービス
    189,800税込208,780
    1台
    24日以内出荷
    AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
    付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター仕様導管接続の場合:内径8Φ使用質量(kg)4.5タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用モーター(W)3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)バッテリー容量(Ah)1.2×2個バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC16V/1AACアダプタ(定格入力)AC100Vモーター回転数(min-1[r.p.m])1500充電時間(時間)6(満充電)定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)モーター電流(A)0.7
  • 電磁式エアーポンプLWシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプLWシリーズ

    安永エアーポンプ
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    吐出専用タイプ(省エネモデル)
    用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係質量(kg)14.1流体空気周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216定格圧力範囲(kPa)20
  • ビルジポンプ 日立

    ビルジポンプ

    日立
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
    用途池の水の入れ替えに。セット内容ストレーナー(ごみよけ)質量(kg)16全揚程(m)3吐出量(L/min)60
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高圧力モデル。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型アズワン品番61-4483-02
  • 小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ テクノ高槻

    小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

    テクノ高槻
    15,980税込17,578
    1個ほか
    71日以内出荷から92日以内出荷
    機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
  • 小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ

    テクノ高槻
    14,980税込16,478
    1台
    71日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
    質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ