絞り込み
使用液
- オイル(2)
- 工業用水(1)
- 軽油(1)
吐出量(L/min)
- 12.5(1)
- 29(1)
- 52(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- 工進(9)
- 共立機巧(7)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- エスコ(5)
- 昭栄(5)
- エレポン化工機(3)
- 三宅化学(3)
- セムコーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- ヨコタ工業(2)
- 名東化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- JTC(1)
- フロンケミカル(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)

DLG-200 液面計
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
ドラムタイプ 低粘度用
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個当日出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1
SR250型55:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-8970使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)38.5適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型47:1シーラポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥2,998,000税込¥3,297,8001台91日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7444使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)32.9適合材シーリング材、パテ、接着剤、グリースなどの高粘度材料吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-9007使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-7434使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)26.6適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
分割型ドラムポンプ
ヤマダコーポレーション¥699,800~税込¥769,780~1台41日以内出荷から61日以内出荷エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。材質サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE使用空気圧力(MPa)0.2~0.7吐出口径RcRc1
SR250型40:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7408使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)28適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型20:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7377使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)14適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型10:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7409使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)7適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥929,800税込¥1,022,7801台41日以内出荷極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。トラスコ品番389-7440使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)45.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口Rc3/4適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
エアーパワード ポンプ(オイル用)
ヤマダコーポレーション¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4
エアーパワードポンプ
ヤマダコーポレーション¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷オイルをドラム缶から汲み出して小分けする、または、一定量ずつ注入するなどの用途には、オイル用ドラムポンプ・ホース・オイル用コントロールバルブの組み合わせが最適です。オイル用ドラムポンプをドラム缶の2Bバング(注入口)に差込み、バングアダプターで固定し、オイル出口にホースを接続、さらにホース他、端にオイル用コントロールバルブを接続します。ポンプに圧縮エアを接続して、コントロールバルブのレバーを引くとオイルは自動的に吐出し、レバーをはなすとオイルの吐出は止まり、ポンプも停止します。長いホースを必要とする場合にはホースリールを使用、また遠くまで圧送する場合には配管工事をしてください。オイルを水道の水を使うのと同じように、ガンのレバー操作だけで、必要な時に必要な量だけ使用できます。配管が長くなる場合は、リリーフ弁の取付けをお願いします。仕様レシオ:3×1有効断面積:23.8(cm2)リットル当りのサイクル数:8.6トラスコ品番466-4337ストローク(mm)70質量(kg)7.1(ポンプのみ)有効径(Φmm)エアモータ/55.0ディスプレイエアモータ/445mL、下ポンプ/116mL


















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)