絞り込み
使用液
  • A重油(3)
  • ガソリン(3)
  • 灯油(3)
  • 石油(1)
  • 薬品・溶剤(3)
  • 軽油(2)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
吐出量(L/min)
  • 14(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
ホース長さ(m)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
揚程(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 14(1)
ブランド
  • 昭栄
  • モノタロウ(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(64)
  • ヤマダコーポレーション(39)
  • 共立機巧(18)
  • エスコ(14)
  • 工進(10)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
  • エムケー精工(5)
  • エレポン化工機(3)
  • 三宅化学(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • 名東化工機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • JTC(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸アルカリハンディポンプ 昭栄

    酸アルカリハンディポンプ

    昭栄
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
    用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
  • エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄

    エアー駆動式ケミカルポンプ

    昭栄
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
    用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • 昭栄 エアー駆動石油ポンプ 昭栄

    昭栄 エアー駆動石油ポンプ

    昭栄
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番850-9765質量(kg)7使用可能液体石油
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
    仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
ドラム缶用ポンプ