絞り込み
ホース長さ(m)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三宅化学(10)
- センタック(9)
- 工進(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- タカギ(4)
- 名東化工機(4)
- エレポン化工機(3)
- 共立機巧(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- 昭栄(2)
- TRUSCO(2)
- ケニス(2)
- 德信洋行(DUKSHIN)(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- タクミナ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る

ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。用途溶剤・薬品など付属品PTFE(Φ12×35cm)仕様口金40mm用(50mmも有)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
エクセルポンプフレックス
センタック¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電池長持ち。単一アルカリ乾電池2本使用。(電池は付属していません)。背の低い10Lタンクから20Lタンクまで使用可。タンクの高さに合わせて柔軟に対応できます。材質ポリプロピレン,ポリエチレン,ABSホース長さ(mm)(センサー管先端迄)/580
とらぽんドラム
センタック¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷ドラム缶用の大型給油ポンプ。サイフォン式で手動にて給油。作動筒を6~7回程度押すと灯油を汲み上げ。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×16×116
スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ
センタック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
トーヨーポンプ BD型 収納ケース付
三宅化学¥598税込¥6581セット7日以内出荷トーヨーポンプのベストセラー商品と収納ケースのセットです。用途灯油ポンプ材質ポリエチレン寸法(mm)100×60×530生産国中国
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)
共立機巧¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷から9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
ケミカルポータブルポンプ
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。用途低粘度薬液。トラスコ品番456-5550材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプポリ・ペール缶用電源(V)AC100揚程(m)5電源コード(m)4.4吐出量(L/min)30ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500粘度(mPa・s)(使用可能)200
グリースポンプユニット下限スイッチ付
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。トラスコ品番390-0535使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
グリースポンプユニット(シリコン仕様)
ヤマダコーポレーション¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。トラスコ品番389-5897使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。トラスコ品番389-9001使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
オートポンプ
三宅化学¥2,198税込¥2,4181セット7日以内出荷単三乾電池使用の電動ポンプと収納ケースのセットです。用途灯油ポンプ材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂寸法(mm)150×55×700生産国中国
サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ
名東化工機¥329,800税込¥362,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ
名東化工機¥359,800税込¥395,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1台13日以内出荷エア駆動のため、安心・安全。連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)25空気消費量(L/min)583(推奨供給圧力0.5Mpa時)最大揚程(m)最大押上揚程:3使用可能粘度(cP)100材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM駆動源コンプレッサー5馬力
スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止
センタック¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ポリタンクに直接取り付ける直付け型の灯油ポンプです。あふれる前にピタッと停止 自動停止型です。ベランダコンテナでの収納に便利 高さ内寸43cm以上のコンテナに収納可能。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)【センサー部】Φ18 / 【吸入管】Φ31
手動式ポンプ”ペールポンプ”
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
充電式ハンディドラムポンプ B1
セムコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルハンディポンプ
寺田ポンプ製作所¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷小型軽量で操作が簡単です。 耐食性に優れた設計です。 石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。 密閉モーターの採用により用途が拡大しました。 出力アップにより余裕運転です。用途薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。 半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用トラスコ品番856-9910材質本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)3
エア式ペールポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷引火性液体や少量の異物混入でも移送可能です。用途中粘度オイルや溶剤の小分けに。ペール缶や一斗缶に入った液体や引火性の溶剤の移送に。高所や遠くまで送りたいときに。最大吐出量(L/min)(1cP時)28空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:28、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(15×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(接液部)本体:SUS、パッキン:PTFE/FFKM供給圧力(MPa)推奨:0.1~0.3パイプ外径(Φmm)吸入パイプ:25
酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1
昭栄¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。質量(kg)2.5電圧(V)単相100消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応駆動源バッテリー式使用可能粘度(mPa・s)最大200
ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送電圧(V)100最大吐出量(L/min)30ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60入力(W)230RoHS指令(10物質対応)対応使用可能粘度(mPa・s)最大200











![手動ホースポンプ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29145638-181015-02.jpg)