絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.385(1)
- 0.54(1)
- 1(1)
- 1.162(1)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(1)
吐出量(L/min)
- 7(1)
- 20(1)
- 21(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 工進(4)
- 三宅化学(3)
- エムケー精工(3)
- アズワン(2)
- 名東化工機(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- JTC(1)
「使用液」から絞り込む

耐酸ポンプ (手動)
エスコ¥2,240税込¥2,4641本翌々日出荷ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
(手動式)耐酸ポンプ
エスコ¥2,530税込¥2,7831箱(6本)翌日出荷含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
ドラム缶用手廻しオイルポンプ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個当日出荷ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ
エスコ(1件のレビュー)¥5,460税込¥6,0061個当日出荷VG100まで。用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)
エスコ¥9,280税込¥10,2081個4日以内出荷ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000
単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個欠品中スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
耐酸ポンプ (手動)
エスコ¥12,600税込¥13,8601セット(6本)当日出荷6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥14,700税込¥16,1701セット(6本)翌日出荷軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ
エスコ¥26,700税込¥29,3701セット8日以内出荷IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ
エスコ¥30,600税込¥33,6601セット翌日出荷IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ
エスコ¥136,600税込¥150,2601個翌日出荷。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ
エスコ¥115,600税込¥127,1601個翌日出荷※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
200ml オイルポンプ
エスコ¥8,020税込¥8,8221個4日以内出荷ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ