絞り込み
使用液
  • アドブルー(尿素水)(1)
揚程(m)
  • 5(1)
ホース長さ(m)
  • 0.385(1)
  • 0.54(1)
  • 1.162(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
吐出量(L/min)
  • 7(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 30(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
  • 工進(4)
  • 三宅化学(3)
  • エムケー精工(3)
  • アズワン(2)
  • 名東化工機(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • JTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
アドブルー(尿素水)(1)
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手廻しオイルポンプ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷
    ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
    用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコ

    ドラム缶用手押し薬剤ポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    VG100まで。
    用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
  • 単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 エスコ

    単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式

    エスコ
    9,880税込10,868
    1個
    翌日出荷
    バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
    仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
  • ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) エスコ

    ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    4日以内出荷
    スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。
    材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1セット(6本)
    翌日出荷
    軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
    適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    26,700税込29,370
    1セット
    8日以内出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 エスコ

    AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式

    エスコ
    146,900税込161,590
    1個
    翌日出荷
    IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
    仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●全長:1446mm電源(V)AC100最大揚程(m)5ホース長さ(m)3吐出量(L/min)30取扱液アドブルー
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    30,600税込33,660
    1セット
    翌日出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

    エスコ
    136,600税込150,260
    1個
    翌日出荷
    。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
    仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
  • ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

    エスコ
    115,600税込127,160
    1個
    翌日出荷
    ※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
    仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
  • 200ml オイルポンプ エスコ

    200ml オイルポンプ

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
    仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ドラム缶用ポンプ