絞り込み
使用液
- A重油(2)
- オイル(1)
- 清水(1)
- 灯油(3)
- 軽油(3)
ホース長さ(m)
- 1.162(1)
- 1.275(1)
吐出量(L/min)
- 20(1)
- 100(1)
ブランド
- 工進
- モノタロウ(6)
- エスコ(15)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 三宅化学(3)
- エムケー精工(3)
- アズワン(2)
- 名東化工機(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- JTC(1)
「使用液」から絞り込む
A重油(2)
オイル(1)
清水(1)
灯油(3)
軽油(3)

手廻しドラムポンプ SBシリーズ
工進(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ
工進¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ
工進(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用
工進(17件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ