絞り込み
使用液
- 灯油(3)
- 薬品・溶剤(1)
- 軽油(3)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC230(1)
揚程(m)
- 2
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(8)
- 6(4)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 11(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 30(2)
- 50(1)
- その他(3)
吐出量(L/min)
- 17(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 46(2)
- 55(1)
ホース長さ(m)
- 2(4)
- 4(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
AQUASYSTEM(アクアシステム)
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
灯油(3)
薬品・溶剤(1)
軽油(3)

電動式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1台13日以内出荷から22日以内出荷連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
計量ポンプシステム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ