絞り込み
使用液
  • オイル(1)
  • 灯油(1)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(1)
吐出量(L/min)
  • 45
  • 12.5(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 29(1)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 52(1)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 150(1)
揚程(m)
  • 5(3)
  • 10(3)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
ブランド
  • アクアシステム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(1)
灯油(1)
薬品・溶剤(2)
軽油(1)
エア式SUS製ベーンポンプ(20A) アクアシステムエア式SUS製ベーンポンプ(20A)アクアシステム
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) アクアシステムエア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)アクアシステム
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) アクアシステムエア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に揚程(m)10(押上)5(吸込)トラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ