絞り込み
使用液
- オイル(9)
- ガソリン(4)
- 灯油(5)
- 薬品・溶剤(13)
- 軽油(5)
吐出量(L/min)
- 15(3)
- 20(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(1)
- 50(6)
- 55(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 80(3)
- 115(1)
- 131(1)
- 150(1)
揚程(m)
- 2
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 5(9)
- 8(1)
- 10(7)
- 15(1)
- 50(3)
- その他(5)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 2(16)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(19)
エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用液」から絞り込む
オイル(9)
ガソリン(4)
灯油(5)
薬品・溶剤(13)
軽油(5)

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途ドラム缶からの油の小分けに
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます用途一般油最大吐出量(L/min)55ホース長さ(m)2付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から翌々日出荷ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。揚程(m)2(押上)付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エアモータータイプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)540ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
エアピストン式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801台当日出荷高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0967適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE質量(kg)9.8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤エアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤揚程(m)2(押上)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エアピストン式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。揚程(m)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0352適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)310ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式吸入量(L/min)68(1cP時)コンプレッサー3馬力
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
エア式ドラムポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)付属品引掛けスパナ最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ