電動式とは液体の移送に使われるペール缶用ポンプの中でもモーターを採用したタイプのアイテムのことです。ドライブモーターによって吸入・吐出を行う電動式ポンプは差し込むだけで移送ができ、手動式に比べて作業がスピーディーに行えるのが特徴。ポリプロピレン製など給油に適しているはもちろん、接液部に耐食性の高いハステロイCやPPなどを採用した化学薬品の移送向きのアイテムまで豊富です。工場など屋内で使用可能な電源コード式の他に、屋外で使うのに便利な電池式もあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進

    乾電池式ドラムポンプ ラクオート

    工進(46件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
  • 電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ

    電池式給油ポンプ(直付タイプ)

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
    用途灯油の補給作業などに。使用液灯油専用ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)販売区分業務用
  • 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進

    電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

    工進(24件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
    用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
    用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
  • デルデルポンプケース3手動・電動ポンプ用 土井金属化成

    デルデルポンプケース3手動・電動ポンプ用

    土井金属化成(10件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
  • エクセルポンプ センタック

    エクセルポンプ

    センタック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
  • トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学

    トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式

    三宅化学(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
    使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
  • エクセル ポンプケース センタック

    エクセル ポンプケース

    センタック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。 灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。毎分10Lの吐出量で給油。スイッチをOFFにして途中停止も可能である。油のしたたりを防いで、収納に便利なケース付き。(ねじ部外形50mmの灯油タンク用)ホコリよけキャップ付き。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×56
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×グレー質量(g)306使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
  • スーパーポンプ 直付けタイプ センタック

    スーパーポンプ 直付けタイプ

    センタック(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。
    用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。材質ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.29使用温度(℃)5~40吐出量(L/min)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×600
  • 充電式灯油ポンプ 工進

    充電式灯油ポンプ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能
    用途油の移送
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    満タンで自動停止します。
    トラスコ品番252-6838材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂全長(mm)700摘要ポリ缶用タイプ自動停止電源(V)単3アルカリ乾電池×2本(別売)吐出量(L/min)9
  • トーヨー オートポンプ 三宅化学

    トーヨー オートポンプ

    三宅化学
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    マグネット付き電動灯油ポンプ。カートリッジタンクの給油口にカチッと取り付け。自動停止機能付き。単一形アルカリ乾電池2本使用。※乾電池は付属しておりません。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)256外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74
  • ケミカルハンディーポンプ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ

    アズワン
    80,900税込88,990
    1本
    当日出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
    材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
  • ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄

    ケミカルハンディミニポンプ セフティ1

    昭栄
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
  • エクセルポンプ ブザー付き センタック

    エクセルポンプ ブザー付き

    センタック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。ブザー付きタイプ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
  • トーヨーオートポンプMG-SW20 三宅化学

    トーヨーオートポンプMG-SW20

    三宅化学
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
    用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)210×72×550ホワイト/レッド最大吐出量(L/min)7対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用使用乾電池単三電池×4本(別売)取扱液灯油
  • 乾電池式灯油ポンプ エクセルポンプ ライト センタック

    乾電池式灯油ポンプ エクセルポンプ ライト

    センタック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    作業中の手元を照らせるライトが付いた、電動給油ポンプ。給油口にLEDライト付き。満タンになるとセンサーが感知して自動で停止する。手動停止も可能。大きなスイッチでわかりやすい。使用電源単1形乾電池2本。※電池は付属していません。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
  • スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止 センタック

    スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止

    センタック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ポリタンクに直接取り付ける直付け型の灯油ポンプです。あふれる前にピタッと停止 自動停止型です。ベランダコンテナでの収納に便利 高さ内寸43cm以上のコンテナに収納可能。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)【センサー部】Φ18 / 【吸入管】Φ31
  • スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタック

    スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ

    センタック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
    用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止質量(kg)0.27口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50長さ(cm)【吸入管】40吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)使用液灯油(JIS 号灯油)使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
  • エクセルポンプフレックス センタック

    エクセルポンプフレックス

    センタック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    電池長持ち。単一アルカリ乾電池2本使用。(電池は付属していません)。背の低い10Lタンクから20Lタンクまで使用可。タンクの高さに合わせて柔軟に対応できます。
    材質ポリプロピレン,ポリエチレン,ABSホース長さ(mm)(センサー管先端迄)/580
  • ケミカルハンディーポンプ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ

    アズワン
    93,400税込102,740
    1本
    翌々日出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
  • ケミカルハンディポンプ ケニス

    ケミカルハンディポンプ

    ケニス
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    材質(本体)PP材質(ホース)PVC
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)

    共立機巧
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
  • ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機

    ケミカルポータブルポンプ

    エレポン化工機
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
    用途低粘度薬液。電源(V)AC100ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500トラスコ品番456-5550材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプポリ・ペール缶用揚程(m)5電源コード(m)4.4吐出量(L/min)30粘度(mPa・s)(使用可能)200
  • エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1台
    13日以内出荷
    エア駆動のため、安心・安全。連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)25空気消費量(L/min)583(推奨供給圧力0.5Mpa時)最大揚程(m)最大押上揚程:3使用可能粘度(cP)100材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM駆動源コンプレッサー5馬力
  • 充電式ハンディドラムポンプ B1 セムコーポレーション

    充電式ハンディドラムポンプ B1

    セムコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
    付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ケミカルハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    小型軽量で操作が簡単です。 耐食性に優れた設計です。 石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。 密閉モーターの採用により用途が拡大しました。 出力アップにより余裕運転です。
    用途薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。 半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用トラスコ品番856-9910材質本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)3
  • プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

    共立機巧
    389,800税込428,780
    1個
    16日以内出荷
    オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
    付属品PTFE製ホースΦ14×0.8mトラスコ品番850-9806材質(プロペラ)PTFE質量(kg)2.2サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)3.5電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体純水・強酸・強アルカリ揚水量(L/min)16 (揚程0m時)流量調整方式バルブ方式材質(シャフト)PTFE被覆材質(パイプ)PTFE
  • 電動ペールポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ペールポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
    使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100電力(W)156ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式
  • オートポンプ 三宅化学

    オートポンプ

    三宅化学
    2,198税込2,418
    1セット
    5日以内出荷
    単三乾電池使用の電動ポンプと収納ケースのセットです。
    用途灯油ポンプ
  • サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ

    名東化工機
    329,800税込362,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
  • サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ

    名東化工機
    359,800税込395,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
  • 酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1 昭栄

    酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1

    昭栄
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。
    電圧(V)単相100質量(kg)2.5消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100
  • ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送駆動源バッテリー式最大吐出量(L/min)30使用可能粘度(mPa・s)最大200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送電圧(V)100最大吐出量(L/min)30ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60入力(W)230RoHS指令(10物質対応)対応使用可能粘度(mPa・s)最大200

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ペール缶用ポンプ