絞り込み
ブランド
- DJI(114)
- GFORCE(18)
- Holyton(6)
- ミヤマエ(5)
- Holy Stone(5)
- Antigravity(5)
- TRUSCO(1)
- avail(アベル)(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- セキド(1)
- イームズロボティクス(1)
- Newseed(1)
- PGYTECH(1)
- ファーストテクニカル(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: ドローン

DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)
DJI¥323,500税込¥355,8501セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
ドローン
Holy Stone¥8,173税込¥8,9901台当日出荷セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1材質ABS色ブルーorグレー形式JPEG、AVI/MP4角度(°)【カメラレンズ】67本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み)本体質量(g)約75周波数2.4GHz機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モードバッテリー3.85V 730mAh電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り)充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数HD1920×1080P伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)操作距離約40m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
ドローン
Holyton¥4,710税込¥5,1811台4日以内出荷から6日以内出荷【100g未満&登録申請不要】。本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。【全保護プロペラガード】。飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。【最大飛行時間24分】。モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。【低・中・高の3段速度切り替え】。低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】。上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。【ヘッドレスモード】。飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。【3Dフリップ&高速旋回】。3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABS本体寸法(mm)92×80×32mm本体質量(g)31周波数2.4GHz電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離40m(障害物なし、信号障害なし)飛行時間(分)24(バッテリー1個で8分間)
ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット
GFORCE¥17,880税込¥19,6681個当日出荷軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード
DJI¥4,400税込¥4,8401組当日出荷軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー Plus×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)4680モデルBWXGP1-4680-7.16
DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥7,100税込¥7,8101個4日以内出荷最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
DJI Lito X1
DJI¥49,500税込¥54,4501台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×1 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】342寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×81
DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥72,700税込¥79,9701台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×79
DJI Avata 360 2WAY充電ハブ
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷3個のバッテリーを同時に充電できます。セット内容DJI Avata 360 充電ハブ × 1出力(W)【USB】30【集電】最大60出力【充電】最大17.2V入力5~20 V、最大5 A互換性DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー動作温度(℃)5~40
DJI Avata 360 (DJI RC 2)
DJI¥105,800税込¥116,3801台4日以内出荷DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。用途360°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)
DJI Avata 360 Fly More コンボ (DJI RC 2)
DJI¥145,300税込¥159,8301台4日以内出荷DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。用途361°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)
<A1>プロペラ
Antigravity¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷Antigravity A1 8K 360 ドローン用に設計された2枚のプロペラセット。最大効率のために精密にバランスが取られており、少ない力でより大きな推進力を発揮し、強力で信頼性の高いパフォーマンスを保証。
DJI Power Expansion Battery 2000
DJI¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります用途【より大容量、真のパワーを】。Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】。拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2
DJI Neo 2 プロペラガード
DJI¥1,400税込¥1,5401セット4日以内出荷プロペラガードはプロペラにクリップで固定され、プロペラを囲んで外部の物体との接触を防ぎ、飛行中の総合的な安全性を確保します。用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)147×65.2×16.8 (長さ×幅×高さ)質量(g)(単体)約4.2
DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥5,400税込¥5,9401個当日出荷バッテリーで19分の飛行が可能であり、ドローンは少なくとも20回、手のひらから離着陸を連続して行うことができます。用途互換性:DJI Neo 2仕様最大充電電圧:8.6 V質量(g)約46温度(℃)充電:5~40公称電圧(V)7.16バッテリーLi-ionバッテリー容量(mAh)1606消費電力量(Wh)11.5
DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ
DJI¥83,400税込¥91,7401セット4日以内出荷DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥117,000税込¥128,7001台6日以内出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mic 3 レシーバー
DJI¥15,200税込¥16,7201個6日以内出荷用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
DJI Mavic 4 Pro
DJI¥252,000税込¥277,2001セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Air 3S)
DJI¥24,000税込¥26,4001枚6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】。DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】。ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】。DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】。追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはこちらをご覧ください。
DJI RC-N3 送信機
DJI¥17,000税込¥18,7001個当日出荷モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
送信機 RC
DJI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4)
DJI¥3,200税込¥3,5201個欠品中DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
小型FPVドローン LEGGERO FPV
GFORCE¥13,200税込¥14,5201台当日出荷ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
パイロットロープ(PPロープ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。用途ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。材質ポリプロピレン質量(kg)4.9
デュアルカメラ ドローン GRANFLOW
GFORCE(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
DJI RC 2
DJI¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット
DJI¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。旅行先の街中を撮影する時も、アウトドアスポーツを楽しむときも、8色の鮮やかなマルチカラー マグネット式フロントカバーが、日常の瞬間を特別なクリエイティブ体験へと変えてくれます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット
DJI¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
DJI Mic Mini 2S 充電ケース
DJI¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。レシーバーとトランスミッターをすばやくペアリングします。フル充電されたケースで約3.2回のフル充電が可能となり、最大40時間の長時間駆動を実現します。最大でトランスミッター2つ、Mic Mini 2Sレシーバー1つ、Micシリーズ モバイル レシーバー1つに加え、マグネット、マグネティッククリップ、ウインドスクリーン、カメラオーディオケーブル (3.5mm TRS) などのアクセサリーを収納できます。トランスミッターを充電ケースに入れた後、充電ケースをコンピューターやスマートフォンに接続すると、トランスミッターの内部収録データをコピーすることもできます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク