絞り込み
ブランド
- DJI(115)
- GFORCE(18)
- Holyton(6)
- ミヤマエ(5)
- Holy Stone(5)
- Antigravity(5)
- TRUSCO(1)
- avail(アベル)(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- セキド(1)
- イームズロボティクス(1)
- Newseed(1)
- PGYTECH(1)
- ファーストテクニカル(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: ドローン

DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito 1)
DJI¥7,200税込¥7,9201枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito 1
DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito X1)
DJI¥6,000税込¥6,6001枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito X1
DJI Care Refresh 1年版(DJI Lito 1)
DJI¥4,300税込¥4,7301枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito 1
DJI Care Refresh 2年版(DJI Lito X1)
DJI¥10,000税込¥11,0001枚4日以内出荷DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます互換性DJI Lito X1
DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥8,600税込¥9,4601個4日以内出荷最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
DJI Lito 1 Fly More コンボ (DJI RC-N3)
DJI¥63,000税込¥69,3001台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito 1×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito 1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito 1 ショルダーバッグ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):149.2×93.9×62.4 / 展開時(プロペラなし):183.3×251.3×79.4
DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属)
DJI¥99,000税込¥108,9001台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】343寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×82
DJI Lito 1
DJI¥43,200税込¥47,5201台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito 1×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito 1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):149.2×93.9×62.4 / 展開時(プロペラなし):183.3×251.3×79.4
DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥72,700税込¥79,9701台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×79
DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード
DJI¥4,200税込¥4,6201式4日以内出荷軽量のDJI Lito シリーズ 360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、障害物による怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を向上させます。初心者がより自信を持って飛行できるようになり、室内や障害物がある場所での飛行に便利です。付属品360°プロペラガード(セット)×1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347×162×59(1枚)【取り付け後】347×412×84互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1
DJI Lito X1 充電ハブ
DJI¥5,700税込¥6,2701個4日以内出荷集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。付属品充電ハブ×1入力5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A互換性DJI Lito X1動作温度(℃)5~40
DJI Lito 1 2WAY充電ハブ
DJI¥5,700税込¥6,2701個4日以内出荷集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。付属品充電ハブ×1入力5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A互換性DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー、DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus動作温度(℃)5~40
DJI Avata 360 プロペラ
DJI¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷効率的かつ安定した推進力を機体に提供します。セット内容DJI Avata 360 プロペラ(1組)× 2M2×4.8mm ねじ × 8質量(g)3.5(1つあたり)互換性DJI Avata 360直径(mm)83.1モデル3340S
<A1>高容量フライトバッテリー
Antigravity¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大容量オプションで、最大39分※の延長飛行時間を実現。より遠くへ、より長く、途切れないセッションを楽しめます。※25℃の管理された環境で、5.2K 30fps(動画録画無効)、高度50m未満でドローンがホバリング時にテスト。条件により飛行時間は異なる場合があります。※拡張航続フライトバッテリー使用時、ドローンの総重量は249gを超えます。飛行前には常に地域の規制を確認し、遵守してください。
<A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック)
Antigravity¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷自分でわずか数分で交換し、修理を待たずに撮影を続けられます。※湿度60%未満の乾燥したほこりのない部屋で使用してください。必要に応じて除湿機やエアコンを使用して適切な環境を維持してください。曇りやほこりの蓄積を防ぐため、屋外や高湿度環境での使用は避けてください。キットには精密光学レンズとスムーズな交換に必要な工具が含まれています。純正アクセサリーとして、確かな品質を保証します。元のレンズの光学品質を損なわず、シームレスなフィット感を実現。
<A1>プロペラガード
Antigravity¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷より安全でコントロールしやすい飛行のための追加保護。プロペラを完全に覆い、狭い場所での損傷を軽減します。がたつきなくしっかり固定。A1の形状に合わせて設計され、安定性を保ちつつ360°キャプチャをサポートします。※ガードを装着すると、A1 の離陸重量は 249 g を超えます。必ず各地域の規制に従ってください。※ガード装着時、A1 の最大速度は 12 m/s に制限されます。
DJI Neo 2 Digital Transceiver
DJI¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
DJI Neo 2 2WAY充電ハブ
DJI¥4,400税込¥4,8401個4日以内出荷バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 。 。*同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。用途互換性:DJI Neo 2。わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Neo 2)
DJI¥4,200税込¥4,6201枚4日以内出荷DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途対応機種:DJI Neo 2
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2)
DJI¥2,400税込¥2,6401枚4日以内出荷DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途対応機種:DJI Neo 2
DJI Mic 3 マルチカラーウィンドスクリーン
DJI¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷用途撮影・収録・録音などセット内容DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ベージュ) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ホワイト) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ゴールデンブラウン) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ライトピンク) × 1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ダークグリーン) × 1互換性DJI Mic 3
DJI Mic 3 充電ケース
DJI¥10,700税込¥11,7701個6日以内出荷用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
ミヤ・リードローン本体
ミヤマエ¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!。ドローンの使用を安心・安全・簡単に。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)3.2
ミヤ・リードローン本体
ミヤマエ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル。スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)
DJI(1件のレビュー)¥452,600税込¥497,8601セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)
GFORCE¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
ZENMUSE X7レンズ
DJI¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷DJI DL/DL-Sレンズは、空撮用に特別設計されたプロ仕様の単焦点レンズです。レンズは軽量カーボンファイバー製ケースで、ジンバルとカメラのペイロードを減らし、撮影時の安定性を向上させます。DJI DLマウント (直径: 58 mm)を使用して、レンズをZenmuse X7に装着することができ、さまざまな焦点距離に対応できます。Zenmuse X7と使用する場合は、静止画撮影時の焦点距離は1.5倍です。適合機種ZENMUSE X7
Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)
DJI¥7,798税込¥8,5781セット(3枚)翌々日出荷MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
CrystalSky インテリジェントバッテリー
DJI¥7,298税込¥8,0281台当日出荷低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。トラスコ品番114-5266適合機種CrystalSky材質バッテリータイプ::LiPo出力(W)37.39電圧(V)7.6バッテリー容量(mAh)4920