絞り込み
電圧(V)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 90~242(6)
  • 100(233)
  • 100~240(378)
  • 100~242(8,461)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200(209)
  • 200~242(1,145)
  • 200~254(2)
  • 242(145)
消費電力(W)
  • 5未満(19)
  • 5~10未満(276)
  • 10~20未満(1,853)
  • 20~30未満(3,806)
  • 30~40未満(3,303)
  • 40~50未満(2,084)
  • 50~60未満(907)
  • 60~70未満(498)
  • 70~80未満(325)
  • 80~90未満(548)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(3)
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • DNライティング(9)
  • ENDO(遠藤照明)(72)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(182)
  • OSRAM(オスラム)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6,283)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • オーム電機(4)
  • クリスタルアイ(3)
  • コイズミ照明(100)
  • テス・ライティング(3)
  • ユーボン(4)
  • 三菱電機(3,368)
  • 岩崎電気(130)
  • 日動工業(21)
  • 東京メタル(2)
  • 東芝ライテック(487)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,507)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(89)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4,284)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10,711件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    欠品中
    定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)防水保護等級IP23調光の可否不可
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
  • LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォール防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)100~242調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士形 20形

    オーム電機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    色イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック クリスタルアイ

    USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。 面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。 本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。 電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。 ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。 ~~~~ 使い方いろいろ ~~~~ ・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに ・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として ・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに ・仕事・勉強・作業などのデスクワークに ・写真撮影のライティングに ・停電や災害時の防災用品として ・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに ■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個 ■面発光LEDシステム ■USB給電(microUSB TypeB) DC5V ■ON/OFFスイッチ付き ■消費電力:4W ■ルーメン:350lm ■色温度:6000K ■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm ■本体重量:115g ■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年) 【カラー】 ブラックタイプ 【注意事項】 ※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。 水掛かりなどは保証対象外となります。 ※USBケーブルは付属いたしません。
    色ブラックグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニットフラット形1700 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形1700

    東芝ライテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
    全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)607幅(mm)80タイプ天井直付型
  • Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ

    三菱電機
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器 Panasonic(パナソニック)

    ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    仕様単3マンガン乾電池×2本同梱、専用ホルダ同梱(取付用木ネジ×2本付き)、紛失防止として壁掛け収納ができます。長さ(mm)168幅(mm)52高さ(mm)32交換目安電池:6カ月に1回対応機種ウィズリモ2ライトバー・高天井用ひとセンサ付ライトバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1組
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED器具・セットセット品安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否○(ライコン別売)
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否○
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
  • 40形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    40形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83
  • LEDユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形

    東芝ライテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
...

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト