カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 12(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100(233)
- 100~240(382)
- 100~242(8,425)
- 100~254(4)
- 100~265(1)
- 200(209)
- 200~242(1,308)
- 200~254(2)
- 242(145)
消費電力(W)
- 5未満(19)
- 5~10未満(276)
- 10~20未満(1,838)
- 20~30未満(3,776)
- 30~40未満(3,329)
- 40~50未満(2,069)
- 50~60未満(921)
- 60~70未満(567)
- 70~80未満(354)
- 80~90未満(627)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(14)
- 200~300未満(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6,392)
- 三菱電機(3,369)
- 東芝ライテック(487)
- ODELIC(オーデリック)(182)
- 岩崎電気(130)
- コイズミ照明(100)
- ENDO(遠藤照明)(70)
- 日動工業(21)
- DAIKO(大光電機)(17)
- DNライティング(9)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- OSRAM(オスラム)(6)
- オーム電機(4)
- ユーボン(4)
- テス・ライティング(3)
- クリスタルアイ(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る

iD 20形iスタイル用片反射笠反射板
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装質量(kg)0.3
iD 20形LED本体直付スリムベース
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷仕様天井直付型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53エコロジー商品省エネ
iD 20形LED本体埋込
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
iD 110形LED本体埋込
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
iD 110形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)80材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
iDシリーズ 40形 直付型 スリムベース 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W230 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
スクエアベースライト/下面開放形
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否否
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150
ENDO(遠藤照明)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
直付/逆富士/110W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
反射笠付トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
業務用防湿型・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)調光の可否否
直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台3日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形1200
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)8.9(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)145(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDユニット40K広角Ra83
東芝ライテック¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂)質量(kg)0.2材質(本体)ADC(アルミダイカスト)材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂)グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
東芝ライテック¥9,198~税込¥10,118~1台6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器