絞り込み
電圧(V)
- 100(3)
- 100~242(7)
- 200~242(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(3)
- 200~300未満(1)
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(6,392)
- 三菱電機(3,360)
- 東芝ライテック(487)
- ODELIC(オーデリック)(182)
- 岩崎電気(130)
- コイズミ照明(100)
- ENDO(遠藤照明)(71)
- 日動工業(21)
- DNライティング(9)
- エコ・トラスト・ジャパン(8)
- OSRAM(オスラム)(6)
- オーム電機(4)
- ユーボン(4)
- テス・ライティング(3)
- クリスタルアイ(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(8)
特価

LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)質量(kg)1.6色シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5色白寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白寸法(mm)巾1200 高40 出75電圧(V)AC100消費電力(W)43取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命40,000時間容量(VA)45色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲1%~100%
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器