カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明器具
          • 施設・屋外照明
            • 一体型LEDベースライト
              • 一体型LED(スクエア)(87)
              • 一体型LED(逆富士)(844)
              • 一体型LED(反射笠付)(540)
              • 一体型LED(直付け笠なし)(869)
              • 一体型LED(埋込下面開放)(2,131)
              • 一体型LED(ライトバー)(146)

一体型LEDベースライト :「LED 200v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4,617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    119,800税込131,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形 トラフ型

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト コイズミ照明

    LEDベースライト

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
  • LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形 反射笠型

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDベースライト20形 日動工業

    防雨型LEDベースライト20形

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2仕様アース:あり、屋内・屋外兼用質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業

    LEDベースライト40形 逆富士型ワイド

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業

    LEDベースライト40形 逆富士型スリム

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDライト SL-M2-200-564 LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-M2-200-564

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    AC100 V/200 Vで使用できます。防水・防塵(IP66)仕様です。半屋外(軒下)での使用が可能です。LED素子が見えにくい仕様です。これによりマルチシャドウ(多重影)が起きにくい仕様です。
    用途軒下照明、エクステリア
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形トラフ型

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーのセット品です。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)5.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
...

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト