カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具
- 施設・屋外照明
- 一体型LEDベースライト
- 一体型LED(スクエア)(64)
- 一体型LED(逆富士)(625)
- 一体型LED(反射笠付)(494)
- 一体型LED(直付け笠なし)(1,114)
- 一体型LED(埋込下面開放)(2,784)
- 一体型LED(ライトバー)(120)
- 一体型LEDベースライト
- 施設・屋外照明
- 照明器具
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,653)
- エコリカ(3)
- 三菱電機(2,028)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- 東芝ライテック(169)
- ODELIC(オーデリック)(132)
- 岩崎電気(106)
- コイズミ照明(51)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 日動工業(12)
- DAIKO(大光電機)(8)
- エコ・トラスト・ジャパン(5)
- テス・ライティング(2)
- 東芝(1)
- ケニス(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ユーボン(1)
電圧(V)
消費電力(W)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.8消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED標示灯
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
LEDベースライト 20Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥5,598税込¥6,1581台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体白寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <230mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981式5日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN20801BNPN9+ELV2201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形逆富士形 <150mm幅> FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥9,798税込¥10,7781式5日以内出荷非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN20801BNPN9+ELV2101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)5.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6光束(Lm)830グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
埋込/下面開放W300/20W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様器具本体取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)300×639
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥2,298税込¥2,5281個欠品中仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELT2101A+ELUN21601BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形1700
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN21601BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100-242消費電力(W)16.4全光束(Lm)2450器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプ
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD540NA/WA調光の可否否
LEDベースライト
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN21601BNPN9+ELV2201A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)16.4全光束(Lm)2500色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)10全光束(Lm)1600色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781式5日以内出荷非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN21601BNPN9+ELV2101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W300 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)10全光束(Lm)1550色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷仕様ライトバー別売質量(kg)1.3取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
TENQOO直付20形W230SUS
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
TENQOO直付20形W120SUS
東芝ライテック¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。カテゴリーステンレス逆富士器具
...
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器