絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
軸穴径d1(Φmm)
  • 7
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 14~25(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 109(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 133(1)
  • 152(1)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
許容偏角(°)
  • 3(1)
  • 8(2)
  • 14(1)
3・8・14
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
0.3・0.4・0.5・1・1.2・2.5・4
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
7(3)
8(3)
9(3)
10(2)
11(2)
12(2)
14(2)
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
  • バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
    材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
コイルタイプ