絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 3~8(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3~8(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 21(2)
常用トルク(N・m)
  • 5
  • 0.15(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 40(5)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 149(2)
  • 180(4)
  • 220(2)
  • 2050(2)
  • 13600(2)
  • 19800(2)
  • 28500(2)
全長(mm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 35(2)
許容偏角(°)
  • 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(1)
  • 20000(2)
15000・20000
許容偏心(mm)
  • 0.3(3)
0.3
ブランド
  • 三木プーリ(4)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
3~8(1)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
7,491税込8,240特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S三木プーリ
27,070税込29,777
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-8K-SタイプMM-S寸法L(mm)11寸法F(mm)19寸法D(mm)21寸法E(mm)13常用トルク(N・m)5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
バウマンフレックスカップリング MMモデル 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル三木プーリ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ許容偏角(°)3
コイルタイプ