絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
外径(Φmm)
  • 14
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 26(4)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 55(3)
  • 58(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 111(2)
  • 162(2)
  • 194(2)
  • 308(2)
  • 346(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
全長(mm)
  • 35(2)
  • 50(2)
許容偏角(°)
  • 8(2)
  • 14(2)
8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
6000
許容偏心(mm)
  • 1(2)
  • 3(2)
1・3
ブランド
  • 三木プーリ(2)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
5(1)
6(1)
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
6,388税込7,027特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
コイルタイプ