絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 14(2)
- 16(2)
- 21(2)
常用トルク(N・m)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 5(2)
- 10(2)
全長(mm)
- 35
- 20(2)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 100.2(1)
- 104.4(1)
- 115(1)
- 117.6(1)
- 118.4(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 131(1)
- 136.4(1)
- 144.2(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 3(2)
- 8(3)
3・8
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(1)
- 15000(1)
3000・6000・15000
許容偏心(mm)
- 0.3(2)
- 1(3)
0.3・1
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(3)
6(3)
7(2)
8(2)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)