絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 20(2)
  • 26(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(1)
許容偏角(°)
  • 14
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 8(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
6000
許容偏心(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
3・4・4.5
ブランド
  • 三木プーリ(2)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)
11(1)
12(1)
14(1)
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
コイルタイプ