絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 11~28(2)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 85(2)
  • 86(3)
全長(mm)
  • 24(2)
  • 34(2)
  • 62(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10~30(2)
  • その他(2)
常用トルク(N・m)
  • 20
  • 1.1(4)
  • 2.1(5)
  • 4(4)
  • 10(3)
  • 13.5(4)
  • 30(4)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 160(3)
  • 250(7)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 800(7)
  • 1000(4)
  • 1400(4)
  • 1500(3)
  • 2000(4)
許容偏心(mm)
  • 1(3)
1
許容偏角(°)
  • 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(3)
8000
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
11~28(2)
その他(1)
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
9,698税込10,668
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ゴムタイプ