絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10~30(1)
  • 11~26(1)
  • 14~30(2)
外径(Φmm)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 88(2)
  • 100(2)
全長(mm)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 36.5(1)
  • 62(2)
  • 66(1)
  • 66.5(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10~30(2)
  • 12~36(1)
  • 14~30(1)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 60
  • 1.1(4)
  • 2.1(5)
  • 4(4)
  • 10(3)
  • 13.5(4)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 160(3)
  • 250(7)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 800(7)
  • 1000(4)
  • 1400(4)
  • 1500(3)
  • 2000(4)
許容偏心(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
0.1・0.3・0.5
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
0.5・1
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(2)
  • 9000(1)
  • 10000(4)
8000・9000・10000
ブランド
  • 三木プーリ(4)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10~30(1)
11~26(1)
14~30(2)
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル]三木プーリ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収優れた耐久性軸心の狂いが大きくとれる2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
8,098税込8,908
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5
ゴムタイプ