絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 11~28(2)
外径(Φmm)
  • 85
  • 15(5)
  • 19(6)
  • 25(5)
  • 27(3)
  • 30(5)
  • 34(5)
  • 39(5)
  • 56(4)
  • 57(5)
  • 86(3)
  • 100(5)
  • 120(3)
  • 122(3)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 260(3)
  • 300(3)
  • 340(3)
全長(mm)
  • 62(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10~30(2)
常用トルク(N・m)
  • 20(2)
  • 50(2)
許容偏心(mm)
  • 1(2)
1
許容偏角(°)
  • 3(2)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(2)
8000
ブランド
  • 三木プーリ(2)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
11~28(2)
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ゴムタイプ