絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 16~48(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 155(1)
  • 370(2)
全長(mm)
  • 105
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 44(4)
  • 55(3)
  • 58(3)
  • 62(4)
  • 85(3)
  • 102(2)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 20~56(1)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 240(1)
  • 500(1)
  • 5000(2)
  • 12500(2)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 1.5(2)
0.1・1.5
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(2)
1・2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(2)
  • 6000(1)
2800・6000
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
16~48(1)
その他(1)
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
220,734税込242,807
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
209,800税込230,780
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
31,980税込35,178
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
ゴムタイプ