絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 25(2)
- 30(2)
- 150(2)
全長(mm)
- 42
- 18(2)
- 20(2)
- 23(2)
- 24(3)
- 26(3)
- 30(5)
- 32(4)
- 35(3)
- 40(4)
- 58(3)
- 102(2)
- 105(3)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 150(2)
- 172(2)
- 192(2)
- 208(2)
- 全長(mm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- その他(1)
常用トルク(N・m)
- 4(2)
- 6.3(2)
- 160(2)
- 220(2)
- 400(2)
- 550(2)
許容偏心(mm)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 1.5(2)
0.15・0.2・1.5
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(2)
1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 21000(2)
- 25000(2)
6000・21000・25000
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
6.35(2)
8(2)
10(2)
11(2)
12(2)
その他(1)
![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM




![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)





![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)