絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 150(2)
全長(mm)
  • 42
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 44(4)
  • 55(3)
  • 58(3)
  • 62(4)
  • 85(3)
  • 102(2)
  • 105(3)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 4(2)
  • 6.3(2)
  • 160(2)
  • 220(2)
  • 400(2)
  • 550(2)
許容偏心(mm)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 1.5(2)
0.15・0.2・1.5
許容偏角(°)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(2)
  • 21000(2)
  • 25000(2)
6000・21000・25000
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(2)
6(2)
6.35(2)
8(2)
10(2)
11(2)
12(2)
その他(1)
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGLNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
ゴムタイプ