絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(77)
- イマオコーポレーション(47)
- スーパーツール(18)
- 廣杉計器(14)
- ナベヤ(13)
- TRUSCO(9)
- ニューストロング販売(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- 池田金属工業(3)
- ホシモト(2)
- Greenlee(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ボーセイ(1)
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト
スーパーツール¥399~税込¥439~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結用途材質:鉄(SS)
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト
スーパーツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入ねじ径dM24
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥386~税込¥425~1パック(3本)ほか4日以内出荷主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結用途材質:鉄(SS)
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥379~税込¥417~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
『クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- Tスロットボルト
- スタッドボルト