絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(9)
  • M12(16)
  • M14(15)
  • M16(17)
  • M18(12)
  • M20(18)
  • M22(12)
  • M24(15)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(7)
  • ニューストロング販売(3)
  • ナベヤ(2)
  • ホシモト(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(7)
M8(9)
M10
M12(16)
M14(15)
M16(17)
M18(12)
M20(18)
M22(12)
M24(15)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入ねじ径dM10
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ストレートスタッド ホシモト

    ストレートスタッド

    ホシモト
    409税込450
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(8件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M10硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    379税込417
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト M10 ニューストロング販売

    スタッドボルト M10

    ニューストロング販売
    339税込373
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x 80mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
  • M10x125mm スタッドボルト エスコ

    M10x125mm スタッドボルト

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM10寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13
  • スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランド

    スタッドボルト Tナット用(鉄/生地)

    ノーブランド
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • M10x 80mm スタッドボルト エスコ

    M10x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM10寸法B2(mm)50寸法B1(mm)13
  • M10x 50mm スタッドボルト エスコ

    M10x 50mm スタッドボルト

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-50材質焼入鋼寸法A(mm)50適合ねじM10寸法B2(mm)25寸法B1(mm)13
  • M10x200mm スタッドボルト エスコ

    M10x200mm スタッドボルト

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM10寸法B2(mm)125寸法B1(mm)13
  • M10x160mm スタッドボルト エスコ

    M10x160mm スタッドボルト

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM10寸法B2(mm)100寸法B1(mm)13
  • M10x100mm スタッドボルト エスコ

    M10x100mm スタッドボルト

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM10寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13

クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります

スタッドボルト