絞り込み
ねじの呼び
- M20
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(9)
- M10(21)
- M12(39)
- M14(21)
- M16(41)
- M18(19)
- M22(17)
- M24(36)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- エスコ(21)
- ニューストロング販売(9)
- スーパーツール(3)
- ナベヤ(3)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥749~税込¥824~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
Tースロットボルト
ニューストロング販売¥2,598税込¥2,8581本当日出荷テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
M20/呼22/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)14寸法B(mm)55寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷エスコ品番EA637FH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/250mm Tスロットボルト
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷エスコ品番EA637FH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/200mm Tスロットボルト
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/160mm Tスロットボルト
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA637FH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)14寸法B(mm)110寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷エスコ品番EA637FH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)85寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼22/100mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷エスコ品番EA637FG-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)55寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
M20/呼20/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA637FG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)12寸法B(mm)190寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
M20/呼20/250mm Tスロットボルト
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷エスコ品番EA637FG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)12寸法B(mm)150寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
M20/呼20/200mm Tスロットボルト
エスコ¥4,720税込¥5,1921個4日以内出荷エスコ品番EA637FG-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)12寸法B(mm)125寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
M20/呼20/160mm Tスロットボルト
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
M20/呼20/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9091セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)460ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9089セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)350ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合