絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(352)
- エスコ(63)
- ナベヤ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ニューストロング販売(10)
- ノガ(9)
- スーパーツール(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- サンドビック(4)
- アキュレイト(4)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アドバネクス(1)
エコロジープロダクト

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A2
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.3B160LM16×2タイプフェノール樹脂製F65D25C38寸法H(mm)max.:102E25G65J24K33~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300.~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷・RoHS指令適合製品です。A100材質/仕上S45C/焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜B32HM12×1.75質量(g)350F89D20C19E40G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A2
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.47B80LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:101E20G30J24K23~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A2
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.8B160LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:101E20G75J24K28~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A50B19HM8×1.25質量(g)60タイプフェノール樹脂製F42D12C12E14G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.42B38HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10100A2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.37B100LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F40D16C25寸法H(mm)max.:80E15G40J20K30~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10063B1
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.24B63タイプフェノール樹脂製F18D12C25寸法H(mm)max.:80E15G53J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B25HM8×1.25質量(g)95タイプフェノール樹脂製F7D12C12E25G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B9HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J通しRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.12B40LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F6D12C19寸法H(mm)max.:51E10G20J12K22~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12050
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.9B12HM12×1.75タイプフェノール樹脂製F20D35C85E50GM12J35RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A1
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.21B50LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F8D12C25寸法H(mm)max.:62E12G25J18K20~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10063A1
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.23B63LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F18D12C25寸法H(mm)max.:62E15G25J18K20~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.27B20HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-16001
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B11.9質量(g)10タイプフェノール樹脂製F1.5D2C10E1.5GM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-18001
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B13.9質量(g)13タイプフェノール樹脂製F1.5D2C12E1.5GM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-25001
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B17.9質量(g)35タイプフェノール樹脂製F2D3C16E1.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-12001
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B9.9質量(g)5タイプフェノール樹脂製F1D2C6E1GM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 引込みクランプ(六角タイプ) PTPD PTPD12
イマオコーポレーション¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷・ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。・スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化・ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。・許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。5軸加工機や5面加工機などに最適・クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。作業性が上がります・作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。最適な位置で引き込み・別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE08-LP
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)11タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE16-LP
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)85タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE12-LP
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)35タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE06-LP
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)7タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE04-LP
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)2タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-06019N
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。d12W40L16質量(g)34タイプフェノール樹脂製L18.5D16d15.3H18P28W112RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-04016N
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。d10W34L14質量(g)23タイプフェノール樹脂製L17.6D14d14.3H16P24W110RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。d32W85L42質量(g)400タイプフェノール樹脂製L120.2D42d113H116P65W125RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-12040
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。d25W75L35質量(g)290タイプフェノール樹脂製L115D35d111H114P55W120RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-10030
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。d20W60L28質量(g)150タイプフェノール樹脂製L113.4D28d19H112P45W120RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-08025
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。d18W50L24質量(g)85タイプフェノール樹脂製L111.3D24d16.6H110P38W115RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08100
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.24B25タイプフェノール樹脂製F9D40C16E30G10許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08080
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.15B25タイプフェノール樹脂製F9D32C12E24G7許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08063
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.1B25タイプフェノール樹脂製F9D25C12E19G7許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-16100
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B130HM16×2質量(g)2000タイプフェノール樹脂製F50D40C32E46GM16×2J25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-16080
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B110HM16×2質量(g)1690タイプフェノール樹脂製F50D40C32E46GM16×2J25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12100
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B130HM12×1.75質量(g)1280タイプフェノール樹脂製F40D40C25E36GM12×1.75J25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B110HM12×1.75質量(g)1080タイプフェノール樹脂製F40D40C25E36GM12×1.75J25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A1
イマオコーポレーション¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.6B30LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)13000
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16060B1
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C60SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16RoHS指令(10物質対応)対応