絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(352)
- エスコ(63)
- ナベヤ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ニューストロング販売(9)
- ノガ(9)
- スーパーツール(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- サンドビック(4)
- アキュレイト(4)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- アドバネクス(1)
エコロジープロダクト
![M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638482-170331-02.jpg)
M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
クランピング スクリュー(BRタイプ)
ニューストロング販売¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から7日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
ニューストロング販売¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クランプ&ストッパー ラウンドグリッパー MBVRG MBVRG19
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・丸物ワークのみでなく直線ワークもクランプ可能です。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)36タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A50B70質量(g)120タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D50C60E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A40B36質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D20C28E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12011
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A60B54質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D30C42E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A80B112質量(g)410タイプフェノール樹脂製FM16×2D80C96E24GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A40B56質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D40C48E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16011
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A80B72質量(g)310タイプフェノール樹脂製FM16×2D40C56E24GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-06001
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。B6.2質量(g)50タイプフェノール樹脂製C13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-03001
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。B3.2質量(g)19タイプフェノール樹脂製C6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-08001
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。B8.2質量(g)65タイプフェノール樹脂製C16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-10001
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。B10.2質量(g)106タイプフェノール樹脂製C19RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.18B32タイプフェノール樹脂製F13D25C16E19G10許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)14800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16160
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.9B38タイプフェノール樹脂製F17D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)20200
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12080
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.2B32タイプフェノール樹脂製F13D32C16E24G10許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)14800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.46B32タイプフェノール樹脂製F13D45C19E40G13許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10100
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.22B25タイプフェノール樹脂製F11D40C16E30G10許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11300
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12100
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.34B32タイプフェノール樹脂製F13D40C19E30G13許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10125
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.48B32タイプフェノール樹脂製F11D45C19E40G13許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)12500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16125
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.53B38タイプフェノール樹脂製F17D40C19E42.5G13許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10160
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.64B32タイプフェノール樹脂製F11D50C19E55G13許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)12500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20160
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.85B38タイプフェノール樹脂製F21D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)157クランプ力(N)19700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12160
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.8B32タイプフェノール樹脂製F13D50C25E55G15許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)18800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10063
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.1B25タイプフェノール樹脂製F11D25C12E19G7許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16080
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.22B32タイプフェノール樹脂製F17D25C16E27.5G10許容締付トルク(N・m)70クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-20200
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)1.54B50タイプフェノール樹脂製F21D60C25E68.5G15許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)22900
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10080
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。質量(kg)0.18B25タイプフェノール樹脂製F11D32C16E24G10許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11300





![M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638482-170331-02.jpg)
![M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637624-170331-02.jpg)
![M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637597-170331-02.jpg)
![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)