絞り込み
内径(Φmm)
- 21
- 3(6)
- 4(12)
- 5(11)
- 6(16)
- 6.4(9)
- 8(11)
- 8.4(15)
- 10(13)
- 10.5(16)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(21)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(21)
- 19(13)
- 20(6)
- 23(8)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(1)
- 31(2)
- 34(1)
- 37(3)
- 38(2)
- 40(4)
- 42(1)
- 45(2)
- 50(5)
厚さ(mm)
- 3(5)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(5)
- 8(1)
- 15.2(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(5)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- ナベヤ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
フラットワッシャー
スーパーツール¥369税込¥4061個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥479税込¥5271パック(10個)当日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥559税込¥6151パック(10個)当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
フラットワッシャー
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)6A50B21質量(g)77タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)21外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20003
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A31B21質量(g)14.5タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002
イマオコーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A38B21質量(g)29タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,698税込¥6,2681箱(150個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,998税込¥7,6981箱(80個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥16,980税込¥18,6781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,298税込¥4,7281箱(150個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
















![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)