絞り込み
最大締付力(kN)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 12(4)
- 12.4(1)
- 12.6(1)
- 13(3)
- 13.4(1)
- 13.5(1)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 18(3)
- 25(1)
- 26(2)
- 31(2)
- 38(2)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション
- ナベヤ(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
3.5(2)
10(3)
12(4)
13(3)
14(3)
15(4)
18(3)
26(2)
31(2)
38(2)
最大締付力(kN)をもっと見る

BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ132-A フッククランプセット
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。W40H16質量(g)330タイプフェノール樹脂製L155寸法d(mm)(F8)16H147MM5RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。W30H12質量(g)150タイプフェノール樹脂製L145寸法d(mm)(F8)10H134MM4RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻