FA現場のお役立ち情報
1,963件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロケートスクリューピン ニューストロング販売

    ロケートスクリューピン

    ニューストロング販売
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    10日以内出荷
    加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。
    用途高さ調整や受けに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニワークストッパー ニューストロング販売

    ミニワークストッパー

    ニューストロング販売
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    10日以内出荷
    様々な方向からワークをクランプ出来ます。
    用途クランプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボールローラー ニューストロング販売

    ボールローラー

    ニューストロング販売
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    10日以内出荷
    黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに使用出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途位置決め、高さ調整に。材質本体・スペーサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホールキャップ(ブッシングタイプ) ニューストロング販売

    ホールキャップ(ブッシングタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥439~税込¥483~
    1個
    10日以内出荷
    横型ブロック(ブッシングタイプ)には、このネジタイプがお勧めです。
    用途横型ブロック(ブッシングタイプ)にお勧め。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホールキャップ ニューストロング販売

    ホールキャップ

    ニューストロング販売
    ¥549~税込¥604~
    1個
    10日以内出荷
    サブプレートやブロックのネジ穴タイプで作業中に未使用穴に切粉や切削油が溜まるのを防ぎます。
    用途作業中の切粉や切削油防止に。サブプレートやブロックのネジ穴タイプに。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プッシュプレート(せり板) ニューストロング販売

    プッシュプレート(せり板)

    ニューストロング販売
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    薄物、長尺ワークのクランプに便利です。上面全加工時の側面クランプ用セリ板です。薄物、長尺ワークのクランプに便利です。仕上面への直接使用はさけ、中間にアルミ、銅版を挟んでください。
    用途プレーナーの長尺ワークのクランプに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バイスクランプ用プレート ニューストロング販売

    バイスクランプ用プレート

    ニューストロング販売
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1枚
    5日以内出荷から90日以内出荷
    バイスに乗せ、バイスクランプ用プレートを軽く締めると使用できます。
    用途吸チャック本体に。材質S45C 調質RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スライドストラップクランプ ニューストロング販売

    スライドストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    10日以内出荷
    大きくスライドさせることが出来るので、広範囲でクランプが出来る。
    用途クランンプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コーナーロケーター ニューストロング販売

    コーナーロケーター

    ニューストロング販売
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    10日以内出荷
    一定の高さを保ちながら位置決めが出来、ネジ穴を利用してクランプ作業も出来ます。
    材質S45C幅(mm)85奥行(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アジャスタブルアングルプレート カクダス君 ニューストロング販売

    アジャスタブルアングルプレート カクダス君

    ニューストロング販売
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    今お使いのバイスで、簡単に角度出しができます。
    付属品六角棒レンチ材質SK材アングル(°)30~0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-スロット溝用スペアベース ニューストロング販売

    T-スロット溝用スペアベース

    ニューストロング販売
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    20日以内出荷
    加工幅が広がります。
    用途T溝がない場所にスタットボルトをセットするときに。トラスコ品番118-0356材質S50C寸法(長さ)280 M20用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MC用セッティングロケーター ニューストロング販売

    MC用セッティングロケーター

    ニューストロング販売
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    10日以内出荷
    良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上しています。
    用途高さ調整や位置決めに。トラスコ品番118-1888材質材質:S45C、硬度:HRC45°幅(mm)100厚さ(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 水平調整ブロック ニューストロング販売

    水平調整ブロック

    ニューストロング販売
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。
    用途操作が簡単。耐荷重が強力。90°範囲、角度は自在。回転範囲は360°。RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)6グリーン購入法適合
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥12,890税込¥14,179
    1個
    6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上タイプSE型外径D(Φmm)48全長L(mm)45名称左回り切欠き型差込みブシュ硬度HRC60~64外径許容差(mm)'+0.042 / +0.026内径許容差(mm)'+0.025 / +0.009内径に対する外径の振れ(mm)0.008
  • ブシュ止めネジ NTツール

    ブシュ止めネジ

    NTツール
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプT型名称止めネジ
  • ブシュ止めネジ NTツール

    ブシュ止めネジ

    NTツール
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
    タイプT型名称止めネジ
  • ブシュ止めガネ NTツール

    ブシュ止めガネ

    NTツール
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプR型名称止めガネ
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SK-5 または同等以上タイプG型名称案内用固定ブシュ硬度HRC60~64内径許容差(mm)0
  • クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,569税込¥1,726
    1個
    5日以内出荷
    ・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
    適合【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI、NQTS-6-PH-BK、NQTS-6-PH-NI質量(g)9寸法d(mm)14適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3寸法D(mm)25寸法E(mm)10
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,898税込¥15,288
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,898税込¥15,288
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<
    質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,498~税込¥12,648~
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
  • クイッククランプファスナ用ホールドピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用ホールドピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,059税込¥1,165
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」専用ホールドピン。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    寸法t(mm)1.3寸法B(mm)2.5寸法L2(mm)5.8
  • クイッククランプファスナ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
    適合【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-PH-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-F-NI、NQTS-8-PH-NI質量(g)16寸法d(mm)18適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3.5寸法D(mm)34寸法E(mm)13
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。
  • クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ用カムベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    18日以内出荷
    ・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。
    ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,798~税込¥12,978~
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    18日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クランピング位置決め部品