FA現場のお役立ち情報
1,963件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートノズルSB型 ナベヤ

    インサートノズルSB型

    ナベヤ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルPM-ST型 ナベヤ

    インサートノズルPM-ST型

    ナベヤ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
    質量(g)5寸法A7/16-20UNJFRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルPM型 ナベヤ

    インサートノズルPM型

    ナベヤ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷
    10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローウェッジクランプ ナベヤ

    ローウェッジクランプ

    ナベヤ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストミントストップ ナベヤ

    アジャストミントストップ

    ナベヤ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    ストッパー用 廻り止め用
    用途ストッパー用、廻り止め用材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32±3
  • 基準座KZFB(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFB(フランジ付)

    ナベヤ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBPS スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) イマオコーポレーション

    精密ストレートクランプ(トグルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
    質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
  • ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーション

    ラバー スクリュー パッド

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
  • ボールインキャッチャー(ロック付き) イマオコーポレーション

    ボールインキャッチャー(ロック付き)

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
  • ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途ワークの押さえ。
  • STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社)

    STP・STP-A/K スラストパット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HS HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    HS HS・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • HSE HS・エッジグリッパー イマオコーポレーション

    HSE HS・エッジグリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
  • SHR サイドスイベルホイストリング イマオコーポレーション

    SHR サイドスイベルホイストリング

    イマオコーポレーション
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ735 トグルパッド イマオコーポレーション

    BJ735 トグルパッド

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ712 フラットキー イマオコーポレーション

    BJ712 フラットキー

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LSM リニアストップモーション イマオコーポレーション

    LSM リニアストップモーション

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBVG グリッパー イマオコーポレーション

    MBVG グリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き) イマオコーポレーション

    BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)

    イマオコーポレーション
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーション

    BJ211 ミニアジャストストッパー

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション

    SSB・SSF・SST スプリングストップ

    イマオコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
  • BJ156 スロットストラップ イマオコーポレーション

    BJ156 スロットストラップ

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション

    CP112 クランプポスト用Vパッド

    イマオコーポレーション
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷
  • QLTL トルク調整レバー イマオコーポレーション

    QLTL トルク調整レバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
  • Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤ

    Tスロットナット及びスタッドセット

    ナベヤ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラクランプセット ナベヤ

    プラクランプセット

    ナベヤ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    6日以内出荷
    世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
    セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
  • グースネッククランプ ニューストロング販売

    グースネッククランプ

    ニューストロング販売
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
    種別クランプ本体
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML

    イマオコーポレーション
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷
    手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC601

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)40シリーズST-HTC601材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)0.5
  • 外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション

    外形クランプ|ODクランプ MBOD

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
    口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
  • エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

    イマオコーポレーション
    ¥16,038~税込¥17,642~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
  • エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S

    イマオコーポレーション
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
  • プリズムブロックS型 ナベヤ

    プリズムブロックS型

    ナベヤ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    61日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスパラレル ナベヤ

    ボックスパラレル

    ナベヤ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    61日以内出荷
    4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートスクリューピン ニューストロング販売

    ロケートスクリューピン

    ニューストロング販売
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    10日以内出荷
    加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。
    用途高さ調整や受けに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニワークストッパー ニューストロング販売

    ミニワークストッパー

    ニューストロング販売
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    10日以内出荷
    様々な方向からワークをクランプ出来ます。
    用途クランプ作業に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボールローラー ニューストロング販売

    ボールローラー

    ニューストロング販売
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    10日以内出荷
    黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに使用出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途位置決め、高さ調整に。材質本体・スペーサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クランピング位置決め部品