特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    スプリング戻りタイプ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
    種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
  • 手動油圧ポンプ エナパック

    手動油圧ポンプ

    エナパック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • RIKEN 高圧ホース 理研商会

    RIKEN 高圧ホース

    理研商会
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    口径Rc3/8の高圧ホースです。
    用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    65,980税込72,578
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
    使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • ”カップラ” スタンダード RIKEN(理研機器)

    ”カップラ” スタンダード

    RIKEN(理研機器)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
    用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • 高圧ホース RIKEN(理研機器)

    高圧ホース

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
  • アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット 今野製作所(EAGLE)

    アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット

    今野製作所(EAGLE)
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
    用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
    用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。ストローク(mm)36質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3押圧力(Kg)常用圧力で約301回の吐出量(mL)44プランジャー径(Φmm)40常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
  • FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設

    FB型手動グリースポンプ

    ダイキン潤滑機設
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
    質量(kg)4最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70吐出口径3/8適合シリンダ単動式
  • 手動油圧ポンプ エナパック

    手動油圧ポンプ

    エナパック
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
    材質(本体)スチール種類その他ポンプ
  • 単動用手動油圧ポンプ エナパック

    単動用手動油圧ポンプ

    エナパック
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
    用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
  • 手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • 手動式(高低圧二段式)ポンプ 泉精器製作所

    手動式(高低圧二段式)ポンプ

    泉精器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    仕様手動式(高低圧二段式)適合泉精器油圧製品適応トラスコ品番395-2258質量(kg)9.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×160吐出量高圧1.3cc/ストローク低圧10.3cc/ストローク設定圧力(MPa)高圧68.5低圧2タンク油量(L)0.71高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ)
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
  • パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
    種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
  • 油圧ポンプTHHP 300 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTHHP 300

    SKF(日本エスケイエフ)
    689,800税込758,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6924最高使用圧力(高圧) (MPa)300最高使用圧力(低圧) (MPa)1.6吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40有効油量(L)1.6吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所

    パイプベンダー

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
    用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
  • ショッププレス 大阪ジャッキ製作所

    ショッププレス

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
    寸法G(mm)14
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    839,800税込923,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    789,800税込868,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
    仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    VZ形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)。方向制御弁が別途必要です。
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用
    ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
  • TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWA形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAZ形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
    吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
  • TWAX形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAX形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
    吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAU形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAU形手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。
    吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
  • TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAD形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付
    ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
  • TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAD形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付
    最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
  • TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    TWAD形手動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付
    吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
  • G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    G形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
    用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
  • G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    G形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
    用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
  • G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    G形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ