絞り込み
ブランド
  • ダイキン潤滑機設
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • RIKEN(理研機器)(17)
  • エナパック(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • マサダ製作所(3)
  • レオナ(3)
  • 日東造機(2)
  • 理研商会(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 西田製作所(1)
  • リケン(1)
  • エナバック(1)
  • レホボット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設

    FB型手動グリースポンプ

    ダイキン潤滑機設
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ