絞り込み
有効油量(L)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(73)
- RIKEN(理研機器)(18)
- エナパック(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- マサダ製作所(4)
- 山本水圧工業所(4)
- 今野製作所(EAGLE)(3)
- JTC(3)
- レオナ(3)
- 泉精器製作所(2)
- 日東造機(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- 理研商会(2)
- エスコ(1)
- 西田製作所(1)
- リケン(1)
- エナバック(1)
- レホボット(1)
- Power Team(1)
エコロジープロダクト
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
商品豆知識

スプリング戻りタイプ用手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から25日以内出荷手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
RIKEN 高圧ホース
理研商会¥19,980税込¥21,9781本当日出荷口径Rc3/8の高圧ホースです。用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
ルビエース手動ポンプ
ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から7日以内出荷ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ
エナパック¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から3日以内出荷タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥76,980~税込¥84,678~1個ほか3日以内出荷から11日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から26日以内出荷理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
”カップラ” スタンダード
RIKEN(理研機器)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
単動用手動油圧ポンプ
エナパック¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
100MPAシリーズ 手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
高圧ホース
RIKEN(理研機器)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
単動用エア駆動油圧ポンプ
エナパック¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット
今野製作所(EAGLE)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8
ブラックホーク用変換アダプター(メス)
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
手動油圧ポンプ
山本水圧工業所¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。ストローク(mm)36質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3押圧力(Kg)常用圧力で約301回の吐出量(mL)44プランジャー径(Φmm)40常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
手動油圧ポンプ(単動式)
エナパック¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から翌々日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。質量(kg)4最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70吐出口径3/8適合シリンダ単動式
2スピード手動油圧ポンプ
マサダ製作所¥58,980税込¥64,8781台当日出荷10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
フートポンプ
大阪ジャッキ製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。一操作時の吐出量(c.c.):。低圧時:11/高圧時:2種別足踏油圧ポンプ質量(kg)7適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)1有効油圧0.5L
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)
大阪ジャッキ製作所¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
油圧ポンプTHHP 300
SKF(日本エスケイエフ)¥689,800税込¥758,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6924最高使用圧力(高圧) (MPa)300最高使用圧力(低圧) (MPa)1.6吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40有効油量(L)1.6吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動油圧ポンプ THAP
SKF(日本エスケイエフ)¥679,800~税込¥747,780~1台100日以内出荷エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動オイルインジェクター
SKF(日本エスケイエフ)¥999,800~税込¥1,099,780~1台100日以内出荷エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
単動油圧ポンプ
Power Team¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)性能最大圧力 10,000 psi質量(kg)29.5容量525 in3長さ(m)【リモートコントローラー】3.1容量(L)【リザーバー】約9.5消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能モーター1-1/8 hp、12,000 rpm高さ(cm)46安全規格CSA規格の断続的使用に対応流量最大圧力時約56 in3/minグリーン購入法適合
パイプベンダー
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
VZ形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥839,800~税込¥923,780~1個3日以内出荷新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5