絞り込み
ブランド
  • 山本水圧工業所
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • エナパック(5)
  • マサダ製作所(3)
  • レオナ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 西田製作所(1)
  • レホボット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
    用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。ストローク(mm)36質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3押圧力(Kg)常用圧力で約301回の吐出量(mL)44プランジャー径(Φmm)40常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    5日以内出荷
    高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。 安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
    用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイントストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35質量(kg)製品:約35タンク容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66使用液水又は油プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
    用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)ストローク(mm)40質量(kg)製品:約17タンク容量(L)9押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)1回の吐出量(mL)8.04使用液水又は油プランジャー径(Φmm)16
  • 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所

    手動油圧ポンプ

    山本水圧工業所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
    用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用などストローク(mm)35押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)1回の吐出量(mL)13.3プランジャー径(Φmm)22常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ
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
山本水圧工業所の手動ポンプ 【通販モノタロウ】 油圧ポンプ