絞り込み
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- 大阪ジャッキ製作所(74)
- RIKEN(理研機器)(18)
- エナパック(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- マサダ製作所(4)
- 山本水圧工業所(4)
- 今野製作所(EAGLE)(3)
- JTC(3)
- レオナ(3)
- 泉精器製作所(2)
- 日東造機(2)
- 理研商会(2)
- エスコ(1)
- 西田製作所(1)
- リケン(1)
- エナバック(1)
- レホボット(1)
- Power Team(1)
特価

ルビエース手動ポンプ
ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から7日以内出荷ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
FB型手動グリースポンプ
ダイキン潤滑機設¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2