絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.7
- 0.4(1)
- 0.5(21)
- 0.6(5)
- 0.8(5)
- 1(22)
- 1.1(6)
- 1.2(1)
- 1.3(19)
- 1.4(3)
- 1.5(9)
- 1.6(3)
- 1.8(6)
- 2(18)
- 2.2(4)
- 2.5(1)
- 2.8(3)
- 3(4)
パターン開き(mm)
- 50(3)
空気使用量(L/min)
- 22(1)
ブランド
- デビルビス(4)
- 扶桑精機(3)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(21)
0.6(5)
0.7
0.8(5)
1(22)
1.1(6)
1.3(19)
1.5(9)
1.8(6)
2(18)

DEV自動ガン T-AGPV LVMP型
デビルビス¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から3日以内出荷用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
DEV自動ガン T-AGHV LVMP型
デビルビス¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から7日以内出荷用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディ
デビルビス¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から3日以内出荷用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディ
デビルビス¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から3日以内出荷用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース2本使用トラスコ品番464-7637質量(g)145ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個当日出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース1本使用トラスコ品番464-7611質量(g)130ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8